Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelrögzítő kengyel, egyoldalas, L=135 mm SN067316 - KBF 8

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelrögzítő kengyel, egyoldalas, L=135 mm SN067316

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyoldalas

  • Anyag - műanyag

  • Tiplivel - Nem

  • Hosszúság - 135 mm

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339006960

Sonepar cikkszám

SN067316

Gyártói cikkszám

KBF 8

Gyártói típuskód

KBF 8

Kivitel:

egyoldalas

Anyag:

műanyag

Tiplivel:

Nem

Hosszúság:

135 mm

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

8

Kábelrögzítő kengyel, egyoldalas, L=135 mm