NIEDAX - Kábelrögzítő kengyel, kétoldalas, L=240 mm SN067317 - KBF 16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kétoldalas
Anyag - műanyag
Tiplivel - Nem
Hosszúság - 240 mm
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339006977
Sonepar cikkszám
SN067317
Gyártói cikkszám
KBF 16
Gyártói típuskód
KBF 16
Kivitel:
kétoldalas
Anyag:
műanyag
Tiplivel:
Nem
Hosszúság:
240 mm
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
16
Vezetékrögzítők ; NIEDAX ; Kábelrögzítő kengyel, kétoldalas, L=240 mm