NIEDAX - kábeltálca 16x30x2000 mm tetővel rozsdamentes SN097882 - LLK 16030 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 16 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097882
Gyártói cikkszám
LLK 16030 E3
Gyártói típuskód
LLK 16030 E3
Szélesség:
30 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Hasznos keresztmetszet:
435 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
kábeltálca 16x30x2000 mm tetővel rozsdamentes