Nem visszaküldhető

NIEDAX - Kábeltálca 26x30x2000mm tetővel RAL7016 GT05339 - LLK 26030 C

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kábeltálca 26x30x2000mm tetővel RAL7016 GT05339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 26 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4013339507504

Sonepar cikkszám

GT05339

Gyártói cikkszám

LLK 26030 C

Gyártói típuskód

LLK 26030 C

Szélesség:

30 mm

Magasság:

26 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Hasznos keresztmetszet:

725 mm2

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; Acél kábeltálca 26x30mm fedéllel