NIEDAX - kábeltálca 40x40x2000 mm tetővel rozsdamentes SN097883 - LLK 40040 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3619 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097883
Gyártói cikkszám
LLK 40040 E3
Gyártói típuskód
LLK 40040 E3
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Hasznos keresztmetszet:
1214 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
kábeltálca 40x40x2000 mm tetővel rozsdamentes