Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábeltálca 60x400x3000mm, 1mm Tart. RVC 60/2db SN070138 - RLUC 60400

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kábeltálca 60x400x3000mm, 1mm Tart. RVC 60/2db SN070138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070138

Gyártói cikkszám

RLUC 60400

Gyártói típuskód

RLUC 60400

Szélesség:

400 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

23980 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca 60x400x3000mm, 1mm