NIEDAX - Kábeltálca fedél műanyag krémfehér RAL9001 GT57311 - GDK 78 C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 78 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339379101
Sonepar cikkszám
GT57311
Gyártói cikkszám
GDK 78 C
Gyártói típuskód
GDK 78 C
Szélesség:
78 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Kábeltálca fedél műanyag krémfehér RAL9001