NIEDAX - Kábeltartó vályú acélból, kábelátm: 23-31 mm SN067320 - LW 34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszú kád
Befogási tartomány - 23-31 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 31 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339113705
Sonepar cikkszám
SN067320
Gyártói cikkszám
LW 34
Gyártói típuskód
LW 34
Kivitel:
hosszú kád
Befogási tartomány:
23-31 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
31 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó vályú acélból, kábelátm: 23-31 mm