NIEDAX - Kábeltartó vályú acélból, kábelátm: 31-36 mm SN067321 - LW 38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszú kád
Befogási tartomány - 31-36 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 36 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339113804
Sonepar cikkszám
SN067321
Gyártói cikkszám
LW 38
Gyártói típuskód
LW 38
Kivitel:
hosszú kád
Befogási tartomány:
31-36 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
36 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó vályú acélból, kábelátm: 31-36 mm