NIEDAX - Kábelvédő gyűrű fekete, 14,5x58 mm SN067323 - KSR 20 A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelcsatorna
Hosszúság - 72 mm
Szélesség - 58 mm
Magasság - 14.5 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339946761
Sonepar cikkszám
SN067323
Gyártói cikkszám
KSR 20 A
Gyártói típuskód
KSR 20 A
Alkalmas:
kábelcsatorna
Hosszúság:
72 mm
Szélesség:
58 mm
Magasság:
14.5 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kábelvédő gyűrű fekete, 14,5x58 mm