NIEDAX - Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel, 22-26 mm SN067343 - BA 26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 22-26 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339052202
Sonepar cikkszám
SN067343
Gyártói cikkszám
BA 26
Gyártói típuskód
BA 26
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
22-26 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel, 22-26 mm