NIEDAX - Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel 34-38 mm SN067332 - BK 38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 34-38 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339085002
Sonepar cikkszám
SN067332
Gyártói cikkszám
BK 38
Gyártói típuskód
BK 38
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
34-38 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel 34-38 mm