NIEDAX - Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel, 38-42 mm SN067349 - BAK 42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 34-42 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339088003
Sonepar cikkszám
SN067349
Gyártói cikkszám
BAK 42
Gyártói típuskód
BAK 42
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
34-42 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel, 38-42 mm