NIEDAX - Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel 46-50 mm SN067335 - BK 50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 46-50 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339085309
Sonepar cikkszám
SN067335
Gyártói cikkszám
BK 50
Gyártói típuskód
BK 50
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
46-50 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel 46-50 mm