NIEDAX - Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel, 46-50 mm SN067351 - BAK 50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 46-50 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339088201
Sonepar cikkszám
SN067351
Gyártói cikkszám
BAK 50
Gyártói típuskód
BAK 50
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
46-50 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel, 46-50 mm