Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel 50-54 mm SN067336 - BK 54

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel 50-54 mm SN067336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 46-54 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339085408

Sonepar cikkszám

SN067336

Gyártói cikkszám

BK 54

Gyártói típuskód

BK 54

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

46-54 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel 50-54 mm