Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel 8-14 mm SN067339 - BK 14

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel 8-14 mm SN067339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 8-14 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339084401

Sonepar cikkszám

SN067339

Gyártói cikkszám

BK 14

Gyártói típuskód

BK 14

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

8-14 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel 8-14 mm