Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel, 82-90 mm GT69884 - BAK 90

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kalapácsfejű rögzbilincs 1 kábel, 82-90 mm GT69884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 82-90 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339088904

Sonepar cikkszám

GT69884

Gyártói cikkszám

BAK 90

Gyártói típuskód

BAK 90

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

82-90 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Horg kábeltálca rögzítő bilincs 82-90mm