NIEDAX - Kalapácsfejű rögzbilincs 2 kábel, 18-22 mm SN067359 - BAK 22/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 18-22 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339089406
Sonepar cikkszám
SN067359
Gyártói cikkszám
BAK 22/2
Gyártói típuskód
BAK 22/2
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
18-22 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kalapácsfejű rögzbilincs 2 kábel, 18-22 mm