NIEDAX - Kalapácsfejű rögzbilincs 2 kábel, 30-34 mm SN067361 - BAK 34/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 30-34 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339089703
Sonepar cikkszám
SN067361
Gyártói cikkszám
BAK 34/2
Gyártói típuskód
BAK 34/2
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
30-34 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kalapácsfejű rögzbilincs 2 kábel, 30-34 mm