NIEDAX - Kétoldalas fedélretesz SN067370 - RDRS 2/50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas kábellétrához - Nem
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339270101
Sonepar cikkszám
SN067370
Gyártói cikkszám
RDRS 2/50
Gyártói típuskód
RDRS 2/50
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kétoldalas fedélretesz