NIEDAX - Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 12-14 mm SN067371 - DW 14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettős kád
Befogási tartomány - 12-14 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 14 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339112005
Sonepar cikkszám
SN067371
Gyártói cikkszám
DW 14
Gyártói típuskód
DW 14
Kivitel:
kettős kád
Befogási tartomány:
12-14 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
14 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 12-14 mm