Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 16-18 mm SN067372 - DW 18

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 16-18 mm SN067372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettős kád

  • Befogási tartomány - 16-18 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 18 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339112203

Sonepar cikkszám

SN067372

Gyártói cikkszám

DW 18

Gyártói típuskód

DW 18

Kivitel:

kettős kád

Befogási tartomány:

16-18 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

18 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 16-18 mm