Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 20-22 mm SN067373 - DW 22

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 20-22 mm SN067373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettős kád

  • Befogási tartomány - 20-22 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 22 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339112401

Sonepar cikkszám

SN067373

Gyártói cikkszám

DW 22

Gyártói típuskód

DW 22

Kivitel:

kettős kád

Befogási tartomány:

20-22 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

22 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 20-22 mm