Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 26-30 mm SN067374 - DW 30

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 26-30 mm SN067374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettős kád

  • Befogási tartomány - 26-30 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 30 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339112807

Sonepar cikkszám

SN067374

Gyártói cikkszám

DW 30

Gyártói típuskód

DW 30

Kivitel:

kettős kád

Befogási tartomány:

26-30 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

30 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 26-30 mm