Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 30-34 mm SN067375 - DW 34

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 30-34 mm SN067375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettős kád

  • Befogási tartomány - 30-34 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 34 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339112906

Sonepar cikkszám

SN067375

Gyártói cikkszám

DW 34

Gyártói típuskód

DW 34

Kivitel:

kettős kád

Befogási tartomány:

30-34 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

34 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 30-34 mm