NIEDAX - Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 8-12 mm SN067376 - DW 12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettős kád
Befogási tartomány - 8-12 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 12 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339111909
Sonepar cikkszám
SN067376
Gyártói cikkszám
DW 12
Gyártói típuskód
DW 12
Kivitel:
kettős kád
Befogási tartomány:
8-12 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
12 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kettős közdarab bilincshez, kábelátm: 8-12 mm