Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Külső sarok 90°, 70x21,5 mm, barna SN067383 - SFA70.5

MásolásMásolás
NIEDAX - Külső sarok 90°, 70x21,5 mm, barna SN067383

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - barna

  • Dekoráció - nincs

  • Magasság - 70 mm

  • Mélység - 21.5 mm

  • Tömítőgyűrű felsőrész - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126061765

Sonepar cikkszám

SN067383

Gyártói cikkszám

SFA70.5

Gyártói típuskód

SFA70.5

Szín:

barna

Dekoráció:

nincs

Magasság:

70 mm

Mélység:

21.5 mm

Tömítőgyűrű felsőrész:

nincs

Anyag:

műanyag

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

8014

Szőnyegszegéllyel:

Nem

Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna külső könyök ; Külső sarok 90°, 70x21,5 mm, barna