Nem visszaküldhető

NIEDAX - Külső sarok 90°, horonnyal, 18x30 mm SN067384 - FA2030.3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Külső sarok 90°, horonnyal, 18x30 mm SN067384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 18 mm

  • Szélesség - 30 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

  • Kivitel - búraforma

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126312171

Sonepar cikkszám

SN067384

Gyártói cikkszám

FA2030.3

Gyártói típuskód

FA2030.3

Magasság:

18 mm

Szélesség:

30 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; Külső sarok 90°, horonnyal, 18x30 mm