Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Külső sarok, fehér, 90°, 105x66 mm SN067385 - BA1058.3

MásolásMásolás
NIEDAX - Külső sarok, fehér, 90°, 105x66 mm SN067385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 105 mm

  • Szín - fehér

  • Szimmetrikus - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Fedél részek szerelési módja - belül fekvő

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126052909

Sonepar cikkszám

SN067385

Gyártói cikkszám

BA1058.3

Gyártói típuskód

BA1058.3

Szélesség:

105 mm

Szín:

fehér

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Mélység:

66 mm

Fedél részek száma:

1

Kivitel:

alsó rész

Szög:

90-90 °

Fedél szélessége 1:

80 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Külső sarok, fehér, 90°, 105x66 mm