Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Lánc (galvhorganyzott), t=3 mm SN071058 - KG-3

MásolásMásolás
NIEDAX - Lánc (galvhorganyzott), t=3 mm SN071058

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tagolt lánc

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagvastagság - 3 mm

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339757183

Sonepar cikkszám

SN071058

Gyártói cikkszám

KG-3

Gyártói típuskód

KG-3

Kivitel:

tagolt lánc

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagvastagság:

3 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szakítőerő:

450 N

Láncszemek szélessége:

12 mm

Lánc (galvhorganyzott), t=3 mm