NIEDAX - Lapos sarok 90°, horonnyal, 60x107 mm SN067387 - W60110.3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 107 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126193077
Sonepar cikkszám
SN067387
Gyártói cikkszám
W60110.3
Gyártói típuskód
W60110.3
Magasság:
60 mm
Szélesség:
107 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Lapos sarok 90°, horonnyal, 60x107 mm