Nem visszaküldhető

NIEDAX - Lapos sarok 90°, horonnyal, 60x129 mm SN067388 - W60130.3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Lapos sarok 90°, horonnyal, 60x129 mm SN067388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 130 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126199956

Sonepar cikkszám

SN067388

Gyártói cikkszám

W60130.3

Gyártói típuskód

W60130.3

Magasság:

60 mm

Szélesség:

130 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Lapos sarok 90°, horonnyal, 60x129 mm