Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Lapos sarok, fehér, 90°, 133x66 mm SN067389 - BW1308.3

MásolásMásolás
NIEDAX - Lapos sarok, fehér, 90°, 133x66 mm SN067389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 133 mm

  • Szín - fehér

  • Szimmetrikus - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126052879

Sonepar cikkszám

SN067389

Gyártói cikkszám

BW1308.3

Gyártói típuskód

BW1308.3

Szélesség:

133 mm

Szín:

fehér

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Mélység:

66 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 1:

80 mm

Irány:

emelkedő/csökkenő

Kivitel:

alsó rész

Szög:

90-90 °

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Lapos sarok, fehér, 90°, 133x66 mm