NIEDAX - Lapos sarok, fehér, 90°, horonnyal, 40x62 mm SN067390 - W4060.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 62 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126192339
Sonepar cikkszám
SN067390
Gyártói cikkszám
W4060.3
Gyártói típuskód
W4060.3
Magasság:
40 mm
Szélesség:
62 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Lapos sarok, fehér, 90°, horonnyal, 40x62 mm