NIEDAX - LDK-csatorna, 80x100x2000 mm SN067391 - LDK80100.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 80 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8770 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4011126057409
Sonepar cikkszám
SN067391
Gyártói cikkszám
LDK80100.1
Gyártói típuskód
LDK80100.1
Szélesség:
100 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
7800 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; LDK-csatorna, 80x100x2000 mm