NIEDAX - Lekötőlemez, 50x50 mm SN067394 - VP 5050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 50 mm
Kivitel - vízszintes/függőleges
Lemezmagasság - 50 mm
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339209200
Sonepar cikkszám
SN067394
Gyártói cikkszám
VP 5050
Gyártói típuskód
VP 5050
Lemez szélesség:
50 mm
Kivitel:
vízszintes/függőleges
Lemezmagasság:
50 mm
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Lekötőlemez, 50x50 mm