NIEDAX - Menetes szár-függesztő szal. horg. SN067399 - GRKB 10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 50 mm
Kivitel - vízszintes
Lemezmagasság - 50 mm
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339280704
Sonepar cikkszám
SN067399
Gyártói cikkszám
GRKB 10
Gyártói típuskód
GRKB 10
Lemez szélesség:
50 mm
Kivitel:
vízszintes
Lemezmagasság:
50 mm
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; NIEDAX ; Menetes szár-függesztő szal. horg.