Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Menetes szár-függesztő tűzihorg. SN067400 - GRKB 10 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Menetes szár-függesztő tűzihorg. SN067400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lemez szélesség - 50 mm

  • Kivitel - vízszintes

  • Lemezmagasság - 50 mm

  • Rögzítés módja - szorító rögzítés

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339280759

Sonepar cikkszám

SN067400

Gyártói cikkszám

GRKB 10 F

Gyártói típuskód

GRKB 10 F

Lemez szélesség:

50 mm

Kivitel:

vízszintes

Lemezmagasság:

50 mm

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; NIEDAX ; Menetes szár-függesztő tűzihorg.