NIEDAX - Menetes szár M 10x3000mm horganyzott acél SN018227 - M10/3000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - 4.6/5.6 (acél)
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018227
Gyártói cikkszám
M10/3000
Gyártói típuskód
M10/3000
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
4.6/5.6 (acél)
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
3000 mm
Menet emelkedése:
1.25 mm
Rögzítéstechnika ; NIEDAX ; Menetes szár M 10x3000mm horganyzott acél