Nem visszaküldhető

NIEDAX - Menetes szár M 8x1000mm horganyzott acél GT32304 - M 8/1000

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Menetes szár M 8x1000mm horganyzott acél GT32304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - 4.6/5.6 (acél)

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339203505

Sonepar cikkszám

GT32304

Gyártói cikkszám

M 8/1000

Gyártói típuskód

M 8/1000

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

4.6/5.6 (acél)

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Hosszúság:

1000 mm

Menet emelkedése:

1.25 mm

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M 8x1000mm horganyzott acél