Nem visszaküldhető

NIEDAX - Menetes szár M10, hossz: 1500 mm SN106304 - M 10/1500

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Menetes szár M10, hossz: 1500 mm SN106304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - 4.6/5.6 (acél)

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Hosszúság - 1500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339203307

Sonepar cikkszám

SN106304

Gyártói cikkszám

M 10/1500

Gyártói típuskód

M 10/1500

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

4.6/5.6 (acél)

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Hosszúság:

1500 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Menetes szár M10, hossz: 1500 mm