NIEDAX - Menetes szár M10, hossz: 90 mm SN067397 - M 10/90
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - 4.6/5.6 (acél)
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339202201
Sonepar cikkszám
SN067397
Gyártói cikkszám
M 10/90
Gyártói típuskód
M 10/90
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
4.6/5.6 (acél)
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
90 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Rögzítéstechnika ; NIEDAX ; Menetes szár M10, hossz: 90 mm