Nem visszaküldhető

NIEDAX - Menetes szár M12, hossz: 1000 mm SN067398 - M 12/1000 E3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Menetes szár M12, hossz: 1000 mm SN067398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339841608

Sonepar cikkszám

SN067398

Gyártói cikkszám

M 12/1000 E3

Gyártói típuskód

M 12/1000 E3

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Hosszúság:

1000 mm

Menet emelkedése:

1.75 mm

Rögzítéstechnika ; NIEDAX ; Menetes szár M12, hossz: 1000 mm