Nem visszaküldhető

NIEDAX - Műa csatorna perf 30mm kerek GT11560 - VKF 30

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Műa csatorna perf  30mm kerek GT11560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 30 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Oldalfal típusa - lyuk-/rés-perforálás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339787050

Sonepar cikkszám

GT11560

Gyártói cikkszám

VKF 30

Gyártói típuskód

VKF 30

Magasság:

30 mm

Szélesség:

30 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Rögzítés módja:

ragasztó fólia

Hosszúság:

500 mm

Nyílás távolsága:

12 mm

Átmérő:

30 mm

Nyílás szélessége:

8 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

706 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 30mm kerek