Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Nagyfesztávú kábelcsatorna, 105x300x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067402 - WRL 105300

MásolásMásolás
NIEDAX - Nagyfesztávú kábelcsatorna, 105x300x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067402

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 105 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339310807

Sonepar cikkszám

SN067402

Gyártói cikkszám

WRL 105300

Gyártói típuskód

WRL 105300

Szélesség:

300 mm

Magasság:

105 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

25800 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Nagyfesztávú kábelcsatorna, 105x300x6000 mm, t=1,5 mm, perf.