Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Nagyfesztávú kábelcsatorna, 105x400x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067404 - WRL 105400 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Nagyfesztávú kábelcsatorna, 105x400x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067404

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 105 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339588008

Sonepar cikkszám

SN067404

Gyártói cikkszám

WRL 105400 F

Gyártói típuskód

WRL 105400 F

Szélesség:

400 mm

Magasság:

105 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

34800 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Nagyfesztávú kábelcsatorna, 105x400x6000 mm, t=1,5 mm, perf.