NIEDAX - Nagyfesztávú kábelcsatorna, 150x300x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067409 - WRL 150300 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 150 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339590605
Sonepar cikkszám
SN067409
Gyártói cikkszám
WRL 150300 F
Gyártói típuskód
WRL 150300 F
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
150 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
6000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
39300 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Nagyfesztávú kábelcsatorna, 150x300x6000 mm, t=1,5 mm, perf.