Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Nagyfesztávú kábelcsatorna, 150x400x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067410 - WRL 150400

MásolásMásolás
NIEDAX - Nagyfesztávú kábelcsatorna, 150x400x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067410

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339313402

Sonepar cikkszám

SN067410

Gyártói cikkszám

WRL 150400

Gyártói típuskód

WRL 150400

Szélesség:

400 mm

Magasság:

150 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

52800 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Nagyfesztávú kábelcsatorna, 150x400x6000 mm, t=1,5 mm, perf.