Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Nagyfesztávú kábelcsatorna, 150x600x3000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067411 - WRL 150600/3 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Nagyfesztávú kábelcsatorna, 150x600x3000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067411

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339050857

Sonepar cikkszám

SN067411

Gyártói cikkszám

WRL 150600/3 F

Gyártói típuskód

WRL 150600/3 F

Szélesség:

600 mm

Magasság:

150 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

79800 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Nagyfesztávú kábelcsatorna, 150x600x3000 mm, t=1,5 mm, perf.